Motion
ARM10-08G-7
Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 6 mm, Rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 6 mm, Rosca de salida de tubo, Recto, 7 a 50 psi
Artículo MI #09866486
No. Fabricante ARM10-08G-7
Precio42.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 6 mm, Rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 6 mm, Rosca de salida de tubo, Recto, 7 a 50 psi
Artículo MI #09866486
No. Fabricante ARM10-08G-7
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
Precio42.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    6 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    6 mm

Detalles

  • Accesorios
    Pantalla de presión
  • Interruptor de presión digital
    Ninguna
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Sin perilla
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de presión
    Unidad de visualización para placa de identificación del producto y manómetro: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR MFLD COMPACTO ARM10-08G-7

También puede gustarle