Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
Detalles
- AccesoriosPantalla de presión
- Interruptor de presión digitalNinguna
- Posición del puerto de entradaParte superior
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaTipo de perilla delantera
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Posición del puerto de salidaParte inferior
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Unidad de presiónUnidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM10/11
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
Descripción general
- Regulador, tipo mango delantero
- Tipo de accesorio de ENTRADA/SALIDA: recto y codo (métrico y pulgadas)
- Posición de la tubería de ENTRADA/SALIDA: inferior, superior
- Accesorios: soporte, manómetro, tuerca del panel, cubierta
- Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite