Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Flujo de aire máximo148 scfm
- Presión máxima de funcionamiento290 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM2500/3000
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
Descripción general
- Colector del regulador, tipo modular
- Roscas de tipo métrico
- Óptimo para control de presión central
- Sistema de bloqueo con un solo toque
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa