Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Peso99 g
Detalles
- Posición del puerto de entradaParte inferior
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Estaciones3 Estaciones
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Unidad de presiónUnidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM5
- Ajustar rango de presión1.5 a 100 psi