Motion
ARP30-N02E1-ZA

SMC CORP OF AMERICA
ARP30-N02E1-ZA

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #09868888
No. Fabricante ARP30-N02E1-ZA
Precio165.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARP30-N02E1-ZA

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #09868888
No. Fabricante ARP30-N02E1-ZA
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
Precio165.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Interruptor de presión digital
    Salida: salida NPN, entrada eléctrica: entrada inferior de cableado
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    ARP

Descripción general

Descripción del fabricante
ARP30-N02E1-ZA REGULADOR DE PRECISIÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"