Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bobina1
- Diámetro del orificio5 mm
- Tamaño del puerto1/8
- Peso350 g
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Tipo de válvulaN.A.
Descripción general
- Caja IP65
- Tipo normalmente cerrado y normalmente abierto disponible, bobina de clase B
- La construcción especial mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
- Consumo de energía: tamaño 1 - 4.5w; tamaño 2 - 7w; tamaño 3 - 10.5w
- Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable