Especificaciones
Dimensiones
- Peso total29 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Peso29 g
Detalles
- Anillo de bloqueoSin anillo de bloqueo
- Material de la almohadillaFluororubber + Fluororesina atascada
- Tipo de almohadillaPlano, de alta resistencia con costilla
Descripción general
Descripción del fabricante
ZP2-50HFT ALMOHADILLA DE ALTA RESISTENCIA SIN MARCAS,
- La almohadilla sin marcas reduce las marcas de absorción que deja la goma en la pieza de trabajo
- Tipo de almohadilla: plana o plana de alta resistencia con canalé
- Diámetro de la almohadilla: ø4 a ø125 según el tipo de almohadilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad