Motion
ZP3-T06UMNJB15-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T06UMNJB15-B5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 6 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891859
No. Fabricante ZP3-T06UMNJB15-B5
Precio39.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T06UMNJB15-B5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 6 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09891859
No. Fabricante ZP3-T06UMNJB15-B5
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
Precio39.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M5 x 0.8, rosca hembra
  • Peso total
    10.3 g
  • Diámetro de la almohadilla
    6 mm
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm
  • Peso
    10.3 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotativo, con casquillo
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Plano con ranura

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3-T06UMNJB15-B5 VACÍO VERTICAL
  • Entrada de vacío vertical con tampón
  • Diámetro de la almohadilla: 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Tipo de almohadilla: plana, plana con ranura, fuelle
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, caucho de silicona, caucho de uretano, NBR conductor, caucho de silicona conductor
  • Carreras del tampón: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm

También puede gustarle

Los clientes también compraron