Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM5 x 0.8, rosca hembra
- Peso total10.5 g
- Diámetro de la almohadilla6 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso10.5 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano con ranura
Descripción general
- Entrada de vacío vertical con tampón
- Diámetro de la almohadilla: 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
- Tipo de almohadilla: plana, plana con ranura, fuelle
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, caucho de silicona, caucho de uretano, NBR conductor, caucho de silicona conductor
- Carreras del tampón: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm