Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeRosca hembra M8 x 1.25
- Peso total57 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Peso57 g
Detalles
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de entrada de vacíoAccesorio de un solo toque Tubo de 6 mm
Descripción general
- Entrada de vacío lateral, tipo junta esférica
- Sin tampón, rosca hembra
- Diámetro de la almohadilla (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Tamaño del tubo: ø4, ø6, ø8