Motion
ZPT20FN-N01
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 20 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09894710
No. Fabricante ZPT20FN-N01
Precio37.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 20 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09894710
No. Fabricante ZPT20FN-N01
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
Precio37.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    19 g
  • Diámetro de la almohadilla
    20 mm
  • Tamaño de la rosca de vacío
    NPT 1/8
  • Peso
    19 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT20FN-N01 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
  • Tipo de junta esférica, almohadilla de vacío de entrada vertical sin tampón, rosca hembra
  • Diámetro de la almohadilla (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, caucho de fluoroscopia, NBR conductor, caucho de silicona conductor
  • La absorción es posible incluso sobre una superficie inclinada

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good