Especificaciones
Dimensiones
- Peso total198 g
- Diámetro de la almohadilla40 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
- Peso198 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, RC 1/8
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT40FNJ30-B01-A14 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
- Almohadilla de vacío tipo junta esférica con tampón, entrada vertical
- Diámetros de pastillas (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Tipo de tampón: con o sin retén
- La absorción es posible incluso sobre una superficie inclinada
- Intercambiable con tipo estándar
- Intercambiable en el adaptador
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad