Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM18 x 1.5
- Peso total147 g
- Diámetro de la almohadilla40 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoNPT 1/8
- Peso147 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaAlta resistencia, fuelles