Motion
ZPT40HBSJF50-B01-A18

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40HBSJF50-B01-A18

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895644
No. Fabricante ZPT40HBSJF50-B01-A18
Precio53.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40HBSJF50-B01-A18

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895644
No. Fabricante ZPT40HBSJF50-B01-A18
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
Precio53.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de carrera del tampón
    50 mm
  • Tamaño de la rosca de montaje
    M18 X 1.5
  • Peso total
    146 g
  • Diámetro de la almohadilla
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm
  • Peso
    146 g

Detalles

  • Material del cuerpo del tampón
    Acero + con casquillo
  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Alta resistencia, fuelles
  • Tipo de entrada de vacío
    Rosca hembra, RC 1/8

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT40HBSJF50-B01-A18 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
  • Plano de alta resistencia con reborde o almohadilla de fuelle de alta resistencia con amortiguador
  • Dirección de entrada de vacío vertical
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, EPR
  • Tamaño de rosca de entrada de vacío: Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"