Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
- Accidente cerebrovascular80 mm
Detalles
- País de origenCZ
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBásico (Clvis integral)
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieC85
Descripción general
- Cilindro de doble acción, varilla simple, engarzado
- Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P
- Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Carreras estándar hasta 300mm
- Capacidad de interruptor automático