Motion
C85N25-100-XB7

SMC CORP OF AMERICA
C85N25-100-XB7

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 25 mm
Artículo MI #09901673
No. Fabricante C85N25-100-XB7
Precio55.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
C85N25-100-XB7

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 25 mm
Artículo MI #09901673
No. Fabricante C85N25-100-XB7
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
Precio55.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de montaje
    Básico (Clvis integral)
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    C85

Descripción general

Descripción del fabricante
C85N25-100-XB7 CILOS, ISO, ACTUACIÓN DOBLE,
  • Doble acción, varilla simple, cilindro engarzado a baja temperatura
  • Cumple con la norma ISO 6432
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25
  • Carreras estándar hasta 300mm
  • Temperatura ambiente baja: -40° ~ +70°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron