Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Accidente cerebrovascular250 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de montajeBásico/sin soporte
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieC96
Descripción general
- Doble acción, no rotativo, varilla simple o doble
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Carrera estándar hasta 800mm
- Capacidad de interruptor automático