Motion
C96NDF50-320C

SMC CORP OF AMERICA
C96NDF50-320C

CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 50 mm
Artículo MI #09903184
No. Fabricante C96NDF50-320C
Precio543.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
C96NDF50-320C

CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 50 mm
Artículo MI #09903184
No. Fabricante C96NDF50-320C
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
Precio543.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    320 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Brida del extremo de la varilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    C96

Descripción general

Descripción del fabricante
C96NDF50-320C CILINDRO, BLOQUEO DE LA VARILLA DE UNIÓN
  • El bloqueo se puede operar manualmente con una llave hexagonal; se puede montar fácilmente en el equipo
  • Mayor facilidad de mantenimiento: la unidad de bloqueo y el cilindro se pueden separar
  • La fuerza de retención mejoró en un 15 %
  • Precisión de parada dentro de ±1mm
  • Longitud total reducida en 27.5mm máx.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"