Motion
C96NT80200C
CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 80 mm
Artículo MI #09903187
No. Fabricante C96NT80200C
Precio897.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 80 mm
Artículo MI #09903187
No. Fabricante C96NT80200C
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
Precio897.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Accidente cerebrovascular
    200 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de montaje
    basculante de doble apoyo central
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    C96

Descripción general

Descripción del fabricante
C96NT80-200C CILINDRO, BLOQUEO DE LA VARILLA DE UNIÓN
  • El bloqueo se puede operar manualmente con una llave hexagonal; se puede montar fácilmente en el equipo
  • Mayor facilidad de mantenimiento: la unidad de bloqueo y el cilindro se pueden separar
  • La fuerza de retención mejoró en un 15 %
  • Precisión de parada dentro de ±1mm
  • Longitud total reducida en 27.5mm máx.

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good