Motion
CDA2D50-125Z-M9BWSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDA2D50-125Z-M9BWSDPC

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 50 mm, carrera de 125 mm
Artículo MI #09910908
No. Fabricante CDA2D50-125Z-M9BWSDPC
Precio261.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2D50-125Z-M9BWSDPC

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 50 mm, carrera de 125 mm
Artículo MI #09910908
No. Fabricante CDA2D50-125Z-M9BWSDPC
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
Precio261.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    125 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, cable 2 , horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2D50-125Z-M9BWSDPC CILINDRO DE AIRE,

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"