Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Conector de precableado de cable conductor3 m
- ImánIntegrado
- Tipo de montajePie axial
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCA2-Z