Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno63 mm
- Accidente cerebrovascular125 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, NPN de 3 hilos, horizontal
- País de origenEE. UU.
- Conector de precableado de cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines
- ImánIntegrado
- Tipo de montajePie axial
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCA2-Z