Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Conector de precableado de cable conductor3 m
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBrida de varilla
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCA2-Z
Descripción general
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
- Las opciones incluyen soporte pivotante y/o juntas de nudillos
- Capacidad de interruptor automático