Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBrida de varilla
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCA2-Z
Descripción general
- Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100
- Velocidad del pistón: de 5 a 500 mm/s
- Presión máxima de funcionamiento: 102 psi (0.7 MPa)
- Tasa de fugas admisible: 0.02 scfm (0.5 l/min) (ANR)