Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- País de origenJP
- Sufijo del cilindroTarpaulina de nailon
- Tipo de montajePie axial
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCA2-Z
- Material del tuboTubo de aluminio
Descripción general
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
- Las opciones incluyen soporte pivotante y/o juntas de nudillos
- Capacidad de interruptor automático