Motion
CDG1KFA40-500FZ-M9PZ

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KFA40-500FZ-M9PZ

CG1-Z CDG1KFA40-500FZ-M9PZ con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #09927190
No. Fabricante CDG1KFA40-500FZ-M9PZ
Precio266.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KFA40-500FZ-M9PZ

CG1-Z CDG1KFA40-500FZ-M9PZ con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #09927190
No. Fabricante CDG1KFA40-500FZ-M9PZ
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
Precio266.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    500 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Tipo de montaje
    Brida delantera
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1KFA40-500FZ-M9PZ CG1, CILINDRO DE AIRE
  • Sin rotación, doble acción, varilla única
  • Tamaño del orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Carreras estándar (mm): 25 a 300
  • Alta precisión no giratoria
  • Funcionamiento a alta velocidad/larga vida útil
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"