Motion
CDG1LN25-75TFZ-A90V

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LN25-75TFZ-A90V

CG1-Z CDG1LN25-75TFZ-A90V con diámetro interior de 25 mm
Artículo MI #09930827
No. Fabricante CDG1LN25-75TFZ-A90V
Precio127.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LN25-75TFZ-A90V

CG1-Z CDG1LN25-75TFZ-A90V con diámetro interior de 25 mm
Artículo MI #09930827
No. Fabricante CDG1LN25-75TFZ-A90V
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
Precio127.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Pie axial
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1LN25-75TFZ-A90V CG1, CILINDRO DE AIRE
  • Estándar: acción simple, varilla simple, retorno/extensión por resorte
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40
  • Carreras (mm): 25 a 200
  • Montajes: básico, pie, brida delantera o trasera, basculante de doble apoyo delantero o trasero, horquilla
  • Conmutador automático con una variedad de longitudes de cable conductor

También puede gustarle

Los clientes también compraron