Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBrida de varilla
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCJ2-Z
Descripción general
- Varillas en ambos extremos del cilindro
- Tamaños de orificio: 10, 16 (mm)
- Ictus de 15mm a 200mm
- Montajes: básico, pie, brida frontal
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores