Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Tipo de montajePie doble
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCJ2-Z
Descripción general
- Varilla simple de doble acción con controlador de velocidad incorporado
- Tamaños de orificio: 10 y 16 (mm)
- Ictus de 15mm a 200mm
- Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores