Motion
C96SDD32-125C

SMC CORP OF AMERICA
C96SDD32-125C

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 32 mm, carrera de 125 mm
Artículo MI #09944522
No. Fabricante C96SDD32-125C
Precio151.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
C96SDD32-125C

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 32 mm, carrera de 125 mm
Artículo MI #09944522
No. Fabricante C96SDD32-125C
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
Precio151.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    125 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    C96

Descripción general

Descripción del fabricante
C96SDD32-125C CILINDRO, VARILLA DE ACOPLAMIENTO
  • Doble acción, tipo estándar, varilla única
  • El cojín de aire de final de carrera y el parachoques de goma son estándar
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar hasta 800mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron