Motion
CDM2L20-25TZ-M9PSAPCS

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L20-25TZ-M9PSAPCS

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09955517
No. Fabricante CDM2L20-25TZ-M9PSAPCS
Precio121.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L20-25TZ-M9PSAPCS

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09955517
No. Fabricante CDM2L20-25TZ-M9PSAPCS
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
Precio121.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud del cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de pie axial
  • Número de interruptores
    1
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2L20-25TZ-M9PSAPCS CILINDRO, AIRE
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
  • Carrera estándar: 25, 50, 75, 10, 125, 150, 200, 250
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"