Especificaciones
Dimensiones
- Diรกmetro interno20 mm
- Longitud del cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Cambio automรกticoEstado sรณlido, indicaciรณn de 2 colores, cable 2 , horizontal
- Paรญs de origenEE. UU.
- Tipo de cojรญnParachoques de goma
- ImรกnIntegrado
- Tipo de montajeEstilo de pie axial
- Nรบmero de interruptores2
- Rosca de puerto estรกndarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumรกtico