Motion
CDNA2D80TN-350-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2D80TN-350-D

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 80 mm
Artículo MI #09960612
No. Fabricante CDNA2D80TN-350-D
Price $905.12 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2D80TN-350-D

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 80 mm
Artículo MI #09960612
No. Fabricante CDNA2D80TN-350-D

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 905.12 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Stroke  
    350 mm

Details

  • Country of Origin
    US
  • Magnet
    Built-in
  • Mounting Type
    Double Clevis
  • Product Type
    Locking Air Cylinders
  • Series
    CNA2

Overview

Mfr description
CDNA2D80TN-350-D POWER LOCK CYLINDER
  • Double acting, single rod cylinder w/lock
  • Mounting: basic, axial foot, rod flange, head flange, single clevis, double clevis, center trunnion
  • Bore sizes (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 1500mm (depending on bore size & mounting)
  • Auto switch capable

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought