Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- OpcionesRosca macho del extremo de la varilla
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Cilindro compacto de doble acción, doble varilla, no giratorio
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Tipos de rosca de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 63 )
- Capacidad de interruptor automático