Motion
CDQMA32-50-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQMA32-50-M9PSAPC

CILINDRO COMPACTO CQM CON GUÍA y calibre de 32 mm
Artículo MI #10025108
No. Fabricante CDQMA32-50-M9PSAPC
Precio215.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQMA32-50-M9PSAPC

CILINDRO COMPACTO CQM CON GUÍA y calibre de 32 mm
Artículo MI #10025108
No. Fabricante CDQMA32-50-M9PSAPC
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
Precio215.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQM

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQMA32-50-M9PSAPC VARILLA GUÍA COMPACTA
  • Cilindro compacto tipo varilla guía
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Carreras estándar (mm): 5 a 100
  • 4 veces la resistencia de carga lateral del CQ2K
  • Precisión no giratoria de 0.2 o menos

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good