Motion
CDQMB32TN-30-M9BWZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQMB32TN-30-M9BWZ

CILINDRO COMPACTO CQM CON GUÍA y calibre de 32 mm
Artículo MI #10027046
No. Fabricante CDQMB32TN-30-M9BWZ
Precio208.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQMB32TN-30-M9BWZ

CILINDRO COMPACTO CQM CON GUÍA y calibre de 32 mm
Artículo MI #10027046
No. Fabricante CDQMB32TN-30-M9BWZ
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
Precio208.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQM

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQMB32TN-30-M9BWZ VARILLA GUÍA COMPACTA
  • Cilindro compacto tipo varilla guía
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Carreras estándar (mm): 5 a 100
  • 4 veces la resistencia de carga lateral del CQ2K
  • Precisión no giratoria de 0.2 o menos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"