Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno10 mm
Details
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajeBásico
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCJ2-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CJ2B10-30Z-XB6 CILINDRO, AIRE
- Cilindro de varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio de alta temperatura (XB6) (mm) 6, 10, 16
- Tamaños de orificio de baja temperatura (XB7) (mm) 6, 10, 16
- Rango de temperatura ambiente baja (XB7) -40 a 70°C
- Rango de temperatura ambiente alta (XB6) -10 a 150°C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad