Motion
CM2C40TN-125Z-NV

SMC CORP OF AMERICA
CM2C40TN-125Z-NV

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 40 mm
Artículo MI #10062700
No. Fabricante CM2C40TN-125Z-NV
Precio 127.44 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CM2C40TN-125Z-NV

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 40 mm
Artículo MI #10062700
No. Fabricante CM2C40TN-125Z-NV
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
Precio 127.44 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    125 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Una horquilla
  • Número de interruptores
    2
  • Soporte de pivote
    Se envían juntos con el producto, no se ensamblan
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Soporte del extremo de la varilla
    Articulación simple de nudillo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CM2C40TN-125Z-NV CILINDRO, AIRE
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie.
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Longitud total acortada con tipo de corte a jefe

You May Also Like

Los clientes también compraron