Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno25 mm
- Accidente cerebrovascular300 mm
Details
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajeEstilo de pie axial
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarG
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
Descripción del fabricante
CM2L25TF-300Z CILINDRO, AIRE
- Extremo de varilla hembra disponible de serie.
- Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
- Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
- Longitud total acortada con tipo de corte a jefe
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad