Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Accidente cerebrovascular250 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajeBásico (doble cara con relieve)
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Presión mínima de funcionamiento 0.02MPa
- Doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio: (mm) 20, 25, 32, 40
- Carrera: (mm) 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
- Varias opciones de montaje