Motion
CM2YB40TN-150Z

SMC CORP OF AMERICA
CM2YB40TN-150Z

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 40 mm
Artículo MI #10064665
No. Fabricante CM2YB40TN-150Z
Precio119.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CM2YB40TN-150Z

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 40 mm
Artículo MI #10064665
No. Fabricante CM2YB40TN-150Z
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
Precio119.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    150 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Básico (doble cara con relieve)
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CM2YB40TN-150Z CILINDRO, AIRE
  • Presión mínima de funcionamiento 0.02MPa
  • Doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio: (mm) 20, 25, 32, 40
  • Carrera: (mm) 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
  • Varias opciones de montaje

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"