Motion
CQMB50TN-75
Cilindro de aire compacto: orificio de 50 mm, carrera de 75 mm
Artículo MI #10075701
No. Fabricante CQMB50TN-75
Precio140.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire compacto: orificio de 50 mm, carrera de 75 mm
Artículo MI #10075701
No. Fabricante CQMB50TN-75
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
Precio140.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    75 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Estándar
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQM

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO DE VARILLA GUÍA COMPACTA CQMB50TN-75 ,
  • Cilindro compacto tipo varilla guía
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Carreras estándar (mm): 5 a 100
  • 4 veces la resistencia de carga lateral del CQ2K
  • Precisión no giratoria de 0.2 o menos

También puede gustarle