Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular600 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieCY1
Descripción general
- Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm)
- Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.18 MPa (26 psi)
- Velocidad: 50 ~ 400 mm/s.
- Opciones: XB9 - Velocidad baja (15 ~ 50 mm/s), XB13 - Velocidad ultrabaja (7 ~ 50 mm/s),
- Capacidad de interruptor automático