Motion
G46-P10-N02-L-C-X30

SMC CORP OF AMERICA
G46-P10-N02-L-C-X30

Manómetro neumático - 0 a 1.0 MPa
Artículo MI #10090693
No. Fabricante G46-P10-N02-L-C-X30
Precio40.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
G46-P10-N02-L-C-X30

Manómetro neumático - 0 a 1.0 MPa
Artículo MI #10090693
No. Fabricante G46-P10-N02-L-C-X30
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
Precio40.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.07 kg

Detalles

  • Mostrar rango de presión
    De 0 a 1.0 MPa
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE G46-P10-N02-L-C-X30
  • Zonas de color rojo y verde para mejorar la visibilidad del rango de control de presión
  • Rosca en la parte posterior
  • Tamaño del puerto: G36: R1/8, NPT1/8; G46: R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63: R1/8, R1/4
  • X30 opción para indicación MPa, psi (G36, G46 solamente)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"