Especificaciones
Dimensiones
- Peso100 kg
Detalles
- País de origenSG
Descripción general
- Funcionamiento a 50/60 Hz
- Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F (50°C)
- Caudal máx. en condiciones nominales: 241 scfm 12.4 m3/min (ANR) @37°F (3°C) PDP
- Las: NPT conexiones son estándar, hay disponibles adaptadores R/Rc