Motion
IDW08N
8SCFM DESICCANTE DE FLUJO DE ENTRADA
Artículo MI #10095253
No. Fabricante IDW08N
Precio2,787.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8SCFM DESICCANTE DE FLUJO DE ENTRADA
Artículo MI #10095253
No. Fabricante IDW08N
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
Precio2,787.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    15 kg

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.

Descripción general

Descripción del fabricante
IDW08N 8SCFM DESECANTE DE FLUJO DE ENTRADA
  • Caudales de entrada de 4 a 365 scfm en 17 tamaños
  • Punto de rocío de presión estándar de -40°F / °C, se puede configurar para -100°F / -73°C
  • Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F / 50°C
  • Fácil de mantener
  • Roscas de conexiones: NPT
  • Para su uso en Norteamérica

También puede gustarle

Los clientes también compraron