Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoNPT 3/8
- Peso1.114 kg
Detalles
- País de origenJP
- SeriePF2W
Descripción general
- Rangos de flujo (lpm): 1-10, 10-20, 20-50
- Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4
- Temperatura nominal (°C): -5 a 60
- Presión de funcionamiento (MPa): 0.1 a 0.6
- Tensión de resistencia: 1500 VCA (un minuto)