Motion
IL100-N02B-S
Regulador de relé de refuerzo - Puerto de entrada NPT, rosca de entrada de 1/4 pulg., recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #10095578
No. Fabricante IL100-N02B-S
Precio187.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de relé de refuerzo - Puerto de entrada NPT, rosca de entrada de 1/4 pulg., recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #10095578
No. Fabricante IL100-N02B-S
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
Precio187.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    13.24 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de refuerzo

Descripción general

Descripción del fabricante
IL100-N02B-S RELÉ AUMENTADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron