Motion
IS10-N01S-6P
IS10, Interruptor de presión con rosca macho, CA/CC, Indicador analógico
Artículo MI #10097812
No. Fabricante IS10-N01S-6P
Precio59.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IS10, Interruptor de presión con rosca macho, CA/CC, Indicador analógico
Artículo MI #10097812
No. Fabricante IS10-N01S-6P
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
Precio59.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    65.771 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    ES
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
IS10-N01S-6P 0.2-0.6 MPA/PSI ESCALA DOBLE
  • Presostato mecánico con rosca macho para cualquier sistema neumático
  • Rango de presión establecido: 0.1 a 0.4 MPa, o 0.1 a 0.6 MPa
  • Salida del interruptor de láminas de tensión del circuito (NO por debajo del punto de ajuste)
  • Circuito eléctrico: hasta 100 V CA/CC
  • Repetibilidad: ±0.05 % de F.S.
  • Histéresis: fija 0.88 MPa o menos

También puede gustarle

Los clientes también compraron