Motion
JMGPM12-30
Cilindro de aire compacto: orificio de 12 mm, carrera de 30 mm
Artículo MI #10109268
No. Fabricante JMGPM12-30
Precio155.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire compacto: orificio de 12 mm, carrera de 30 mm
Artículo MI #10109268
No. Fabricante JMGPM12-30
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
Su precio$155.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    JMGP

Descripción general

Descripción del fabricante
JMGPM12-30 MGP, CILINDRO GUÍA COMPACTO
  • Tamaños de orificio 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100mm
  • Disponible con opciones de montaje 3
  • 4 ubicaciones de portabilidad es estándar
  • Disponible en puertos métricos de 12 a 32mm orificios
  • Disponible en puertos Rc, NPT y G de 40 a 100mm orificios
  • Capacidad de interruptor automático
  • Carreras de hasta 200mm

También puede gustarle

Los clientes también compraron